SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XV6, modular, 60mm, 24V ACDC, programmierbar, 95 dB, dunkelgrau, oberste Einheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV6C9V
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130062
Sonepar Artikelnummer
121414715
Hersteller Artikelnummer
XV6C9V
Hersteller Typ
XV6C9V
Hersteller Artikel Nr.:
XV6C9V
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
88 dB
Ton einstellbar:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.170 kg


