SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XV6, modular, 60mm, 24V ACDC, programmierbar, 95 dB, weiss, oberste Einheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV6C9VW
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130079
Sonepar Artikelnummer
121414716
Hersteller Artikelnummer
XV6C9VW
Hersteller Typ
XV6C9VW
Hersteller Artikel Nr.:
XV6C9VW
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
88 dB
Ton einstellbar:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.170 kg


