SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XVB7, modular, 70mm, 24V ACDC, 8 Töne, bis 102 dB, dunkelgrau, oberste Einheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVB7C9T
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129639
Sonepar Artikelnummer
121414750
Hersteller Artikelnummer
XVB7C9T
Hersteller Typ
XVB7C9T
Hersteller Artikel Nr.:
XVB7C9T
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Lautstärke:
102 dB
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.082 kg


