Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XVB7, modular, 70mm, 24V ACDC, programmierbar, 88 dB, dunkelgrau, oberste Einheit

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XVB7, modular, 70mm, 24V ACDC, programmierbar, 88 dB, dunkelgrau, oberste Einheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVB7C9V

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487129653

Sonepar Artikelnummer

121414751

Hersteller Artikelnummer

XVB7C9V

Hersteller Typ

XVB7C9V

Hersteller Artikel Nr.:

XVB7C9V

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

88 dB

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.193 kg

Die modularen Leuchtsäulen der Baureihe Harmony XVB7, welche individuell zusammengestellt werden, sind visuelle und akustische Signalgeräte, die Betriebsabläufe oder -zustände einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Signalsäulen mit 70mm Durchmesser zeichnen sich neben ihrem modernem Design durch eine energiesparende LED-Technik mit optimaler Helligkeit aus, welche eine ausgezeichnete 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignet sich die robuste Leuchtsäule XVB7 (bis IP65/IP66) für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil oder Fördertechnik sowie für den Einsatz in rauen Umgebungen. Dieses modulare Akustikelement bzw. Summer in der Farbe dunkelgrau hat einen Durchmesser von 70mm und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC, die durch das entsprechende Basiselement bereitgestellt oder transfomiert wird. Dieser Summer mit 360 Grad Omni Sound verfügt über 16 programmierbareTöne (8 MB Speicher) und einer Lautstärke von bis zu 88 dB. Zur Programmierung werden entsprechende MP3 oder WAV Dateien benötigt. Die Montage dieses Akustikelements erfolgt an oberster Stelle der Signalsäule. Zum Aufbau einer kompletten Signalsäule steht eine grosse Auswahl an Basis-, Leucht- und Akustikelementen sowie flexibel einsetzbares Montagezubehör zur Verfügung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.