SCHNEIDER ELECTRIC - AL AX2 NO/NC Standard für EasyPact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EZAUX11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430301622
Sonepar Artikelnummer
121375642
Hersteller Artikelnummer
EZAUX11
Hersteller Typ
EZAUX11
Hersteller Artikel Nr.:
EZAUX11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


