Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Altivar ATV dPAC Modul für ATV340, ATV600/900 für EcoStruxure Automation Expert

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Altivar ATV dPAC Modul für ATV340, ATV600/900 für EcoStruxure Automation Expert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A3530D

  • Programmspeichererweiterung möglich - Ja

  • Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) - Nein

  • Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) - Nein

  • Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481007223

Sonepar Artikelnummer

121375965

Hersteller Artikelnummer

VW3A3530D

Hersteller Typ

VW3A3530D

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A3530D

Programmspeichererweiterung möglich:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.158 kg

Das Altivar ATV dPAC-Modul ist Teil der EcoStruxure Automation Expert Hardware-Steuerungsreihe. Der Begriff dPAC kennzeichnet alle Geräte die mit dem EcoStruxure Automation Expert und der UniversalAutomation.org kompatibel sind. EcoStruxure Automation Expert ist eine neue Kategorie der softwaredefinierten Automatisierung, die integrierte Architekturen der nächsten Generation und Industrie 4.0-Lösungen ermöglicht. Diese im Frequenzumrichter ATV zu integrierende SPS-Steuerung auf Basis von IEC 61499 kann von stark verteilten bis hin zu antriebszentrierten Architekturen eingesetzt werden. Diese Steuerung umfasst 12 MB Programmspeicher auf einem Single-Core-Prozessor und wird in den Frequenzumrichtern Altivar Machine ATV340, Altivar Process ATV600 und ATV900 eingesetzt. Die Applikation kann den Motor des Antriebs steuern und die integrierten E/A-, erweiterte E/A-, Relais- und Encoder-Optionsmodule (bis zu 23 diskrete E/A und bis zu 7 analoge E/A) nutzen. Es unterstützt Modbus TCP/IP-Client (bis zu 8 Modbus-Geräte). Es unterstützt auch einen Modbus TCP/IP-Server, OPC-UA-Client und -Server, SysLog, NTP und NETIO. Das Altivar Graphik Display kann zur Anzeige von Daten des Altivar ATV dPAC Applikationsprogramm konfiguriert werden. Die gültigen Normen und Zertifizierungen können im Benutzerhandbuch des Altivar-Antriebs mit ATV dPAC (ATV340, ATV600, ATV900) nachgelesen werden.