Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ALTIVAR Sanftanlaser ATS490 480A 208 bis 690V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ALTIVAR Sanftanlaser ATS490 480A 208 bis 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS490C48Y

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 480 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486948903

Sonepar Artikelnummer

121414138

Hersteller Artikelnummer

ATS490C48Y

Hersteller Typ

ATS490C48Y

Hersteller Artikel Nr.:

ATS490C48Y

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

480 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

40.000 kg

Der AltivarSanftanlasser ATS490, ist dazu bestimmt, Asynchronmotoren, von 208 bis 690V, sanft zu starten und zu stoppen. Mit einem Wirkungsgrad von 99,5 %, speziellen Anwendungsfunktionen und vollständiger Überwachung mit Datenberichterstattung ermöglicht der ATS490 eine fortschrittliche Motorsteuerung. Zertifizierte Cybersicherheit, Safe Torque Off und Zustandsüberwachungsfunktionen erhöhen die Betriebszeit, senken die Betriebskosten und vereinfachen die Projektplanung. Der ATS490 bietet eine umfassende Systemüberwachung, einschließlich des Motors, der Anwendung, der Leistung und der Energie, mit einer Genauigkeit von über 95%. Der ATS490 verfügt über einen nativen Ethernet-Anschluss für Modbus TCP oder EtherNet/IP und einen seriellen Modbus-Anschluss. Der Altivar Sanftanlasser ATS490 erfüllt die Anforderungen von Anwendungen wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Förderbändern, Mischern, Schneidemaschinen, Schleifmaschinen und Brechern. ATS490 entspricht IEC/EN 60947-4-2 und den Zertifizierungen CE, cULus, UKCA, RCM, CCC, EAC und DNV. Es sind viele Zubehörteile verfügbar, wie ein IP65-Montagesatz zur Befestigung des Grafik-Displays an der Schaltschranktür und Kommunikationsmodule zur Erweiterung der Konnektivität auf andere Protokolle. Die Verpackung besteht aus recyceltem Karton und enthält weniger Einwegplastik. Die ATS490-Sanftanlasser müssen vertikal in einem Gehäuse montiert werden. Die eingebauten und innovativen Funktionen des ATS490 verbessern die Wettbewerbsfähigkeit, die betriebliche Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Ausrüstung. Der ATS490 Sanftanlasser reduziert die Total Cost of Ownership und betreibt selbst anspruchsvollste Applikationen.