Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Altivar Sanftanlasser ATS130, 111A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Altivar Sanftanlasser ATS130, 111A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS130N2C11LT

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 105 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486007440

Sonepar Artikelnummer

121253417

Hersteller Artikelnummer

ATS130N2C11LT

Hersteller Typ

ATS130N2C11LT

Hersteller Artikel Nr.:

ATS130N2C11LT

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

105 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.548 kg

Dieser Sanftanlasser gehört zur Reihe Altivar ATS130 Sanftanlasser, die für das Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 200 bis 480 V vorgesehen sind. Mit einem Betriebsnennstrom von 105A unter Normallast versorgt er je nach Netzspannung Motoren von 30 bis 55kW. Das kompakte Design bietet mechanische und elektrische Flexibilität bei der Konstruktion von Schalttafeln. ATS130 ist wartungsfrei und ermöglicht ein optimiertes Motormanagement, insbesondere in Kombination mit dem Motorschutzschalter TeSys Deca. Everlink-Leistungsklemmen und Feder-Steuerklemmen sind standardmäßig enthalten, wodurch ein jährliches Nachziehen der Kabel vermieden wird. Der ATS130 Softstarter hat die gleiche Breite (80mm) wie der TeSys Deca Frame 4 Motorschutzschalter. Die Abmessungen betragen 80 mm (Breite) x 180 mm (Tiefe) x 222 mm (Höhe), und das Gewicht beträgt 2,06 kg. Der Altivar Sanftanlasser ATS130 ist für Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderanlagen und andere einfache Maschinen konzipiert. Der Sanftanlasser entspricht der Norm IEC/EN60947-4-1 und hat die Zertifizierungen CE, cULus, UKCA, CCC und RCM erhalten. Es ist möglich, einen Befestigungssatz für die Montage des Motorschutzschalters TeSys Deca frame 3 oder einen Lüfter hinzuzufügen, um die Anzahl der Starts pro Stunde zu erhöhen. Mehrere Sanftanlasser ATS130 können nebeneinander auf einer Rückwand oder auf einer DIN-Schiene montiert werden und sind mit einer Schranktiefe von 200 mm kompatibel. Der Altivar Sanftanlasser ATS130 ist wartungsfrei und erhöht die Betriebseffizienz während der Entwicklung, Fertigung und Inbetriebnahme.