Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ALTIVAR Sanftanlasser ATS430 480A 208 bis 600V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ALTIVAR Sanftanlasser ATS430 480A 208 bis 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS430C48S6

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 480 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486948736

Sonepar Artikelnummer

121414136

Hersteller Artikelnummer

ATS430C48S6

Hersteller Typ

ATS430C48S6

Hersteller Artikel Nr.:

ATS430C48S6

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

480 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

33.500 kg

Der ATS430 ist dazu bestimmt, Asynchronmotoren, von 208 bis 600V, sanft zu starten und zu stoppen. Mit einem Wirkungsgrad von 99,5% und speziellen Anwendungsfunktionen ermöglicht der ATS430 eine fortschrittliche Motorsteuerung. Best Practices der Cybersicherheit und Zustandsüberwachung erhöhen die Betriebszeit, senken die Betriebskosten und vereinfachen die Projektplanung. Der ATS430 ermöglicht eine Messung der Leistung und der Energie, mit einer Genauigkeit von über 95%. Der Altivar Sanftanlasser ATS430 erfüllt die Anforderungen von Anwendungen wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Förderbändern, Mischern, Schneidemaschinen, Schleifmaschinen und Brechern. Entspricht IEC/EN 60947-4-2 und den Zertifizierungen CE, cULus, UKCA, RCM, CCC, EAC. Es sind viele Zubehörteile verfügbar, wie ein IP65-Montagesatz zur Befestigung des Grafik-Displays an der Schaltschranktür und Kommunikationsmodule zur Erweiterung der Konnektivität auf andere Protokolle. Die Verpackung besteht aus recyceltem Karton und enthält weniger Einwegplastik. Die ATS430-Sanftanlasser müssen vertikal in einem Gehäuse montiert werden. Die eingebauten und innovativen Funktionen des ATS430 verbessern die Wettbewerbsfähigkeit, die betriebliche Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Ausrüstung.