Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Altivar Sanftanlasser ATS480, 170 A, 208-690V AC, Steuerspannung 110-230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Altivar Sanftanlasser ATS480, 170 A, 208-690V AC, Steuerspannung 110-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS480C17Y

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 170 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481089090

Sonepar Artikelnummer

121051575

Hersteller Artikelnummer

ATS480C17Y

Hersteller Typ

ATS480C17Y

Hersteller Artikel Nr.:

ATS480C17Y

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

170 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 .. 690 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Interne Überbrückung:

Nein

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 .. 690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

14.367 kg

Der Altivar Sanftanlasser ATS480 ist für das Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 208V bis 690V vorgesehen. Er erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen im normalen und schweren Einsatz. Mit einem Nennstrom von 170A bei normaler Überlast betreibt er Motoren von 45kW bis 160kW entsprechend der Netzspannung. Entwickelt für die Digitalisierung, vernetzt, optimiert für die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards, vereinfacht er die Projektausführung und maximiert die Verfügbarkeit von Anwendungen. Seine Drehmomentregelung (TCS) meistert Beschleunigung und Verzögerung. Dank des dynamischen Bremsens und der Gleichstromeinspeisung werden Anwendungen mit hohem Trägheitsmoment effizient bewältigt. Es kann in die Motorleitung oder in Dreiecksschaltung angeschlossen werden, um den Betriebsstrom zu reduzieren. Die eingebettete Prüfroutine vereinfacht die Inbetriebnahme in Dreieckschaltung. Die Abmessungen betragen 200mm (Breite) x 272mm (Tiefe) x 340mm (Höhe) und das Gewicht beträgt 12,4kg. Der Altivar Sanftanlasser ATS480 wurde entwickelt, um Prozesse, Infrastrukturen und Industriemaschinen zu überwachen. Er ist konform zu IEC/EN60947-4-1. Er ist zertifiziert nach CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC, und Marinezertifiziert nach DNV, ABS, BV und CCS. Bedienterminals, Remote Montagesatz, sowie Kommunikationsmodule sind einheitlich mit den Altivar Drives. Netzdrosseln, DNV-Kits sind identisch zu Vorgänger ATS48. ATS480 ist kompatibel mit ATS48, er hat die gleiche Grundfläche, Befestigung, Drehmomentregelung, I/O, Menüs. Die Integration des Altivar Sanftanlassers ATS480 in EcoStruxure vereinfacht die Auswahl der Architektur, das detaillierte Design und die Ausführung von Belüftungs- und elektrischen Systemen drastisch. Es ist ein Produkt, das mit RoHS und REACH konform ist.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie