SCHNEIDER ELECTRIC - Aluminium-Sonderschild 57x57mm, Ø 30, weiß, HAND-OFF-AUTO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN160WP
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118042049
Sonepar Artikelnummer
121164959
Hersteller Artikelnummer
9001KN160WP
Hersteller Typ
9001KN160WP
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN160WP
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


