Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aluminiumleiterkäfigklemme für NG125, 70mm2, 4 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aluminiumleiterkäfigklemme für NG125, 70mm2, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19095

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190950

Sonepar Artikelnummer

120247739

Hersteller Artikelnummer

19095

Hersteller Typ

19095

Hersteller Artikel Nr.:

19095

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.077 kg

Aluminiumleiterkäfigklemme für NG125. Anzugsdrehmoment 6Nm, geeignet für NG125 und Vigi NG125. Anschlussnenngrößen 80 bis 125 A. Für Aluminiumleiter von 25 is 70mm². VPE- 4 Stück pro Beutel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie