SCHNEIDER ELECTRIC - AMIGO Kleinverteiler, 4-reihig, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A48UP
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015153205987
Sonepar Artikelnummer
120461854
Hersteller Artikelnummer
A48UP
Hersteller Typ
A48UP
Hersteller Artikel Nr.:
A48UP
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
710 mm
Einbaubreite:
330 mm
Innentiefe:
76 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
749 mm
Breite:
344 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.112 kg
Elektrische Verteilung, Messung und Multimedia
Für Wohn- und Geschäftshäuser
Für eine neue Energielandschaft..


