SCHNEIDER ELECTRIC - Amperemeter-Umschalter- 3 Schaltkreise, 90°, 12A, für Ø 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1F003MCH
Mit Nullstellung - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110979176
Sonepar Artikelnummer
120493619
Hersteller Artikelnummer
K1F003MCH
Hersteller Typ
K1F003MCH
Hersteller Artikel Nr.:
K1F003MCH
Mit Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.205 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


