Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15126

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430151265

Sonepar Artikelnummer

120247151

Hersteller Artikelnummer

15126

Hersteller Typ

15126

Hersteller Artikel Nr.:

15126

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.077 kg

Amperemeterumschalter iCMA und Voltmeterumschalter iCMV für DIN-Schiene. Amperemeter-Wahlschalter iCMA. Bemessungsstrom 10, Spannung 415, TE 2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie