Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81283

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430812838

Sonepar Artikelnummer

121164837

Hersteller Artikelnummer

81283

Hersteller Typ

81283

Hersteller Artikel Nr.:

81283

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsspannung:

380 .. 415 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.520 kg

PratiKa. Anbausteckdose. Nennspannung 400 V, Nennstrom 63 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den gewählten Optionen variieren. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.