Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82197

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430821977

Sonepar Artikelnummer

121164846

Hersteller Artikelnummer

82197

Hersteller Typ

82197

Hersteller Artikel Nr.:

82197

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Oberteil

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.912 kg

Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65.