SCHNEIDER ELECTRIC - Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 25x3mm. Zusammensetzung: 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPC3
Ausführung - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181542
Sonepar Artikelnummer
121171419
Hersteller Artikelnummer
NSYECPC3
Hersteller Typ
NSYECPC3
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPC3
Ausführung:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.023 kg


