SCHNEIDER ELECTRIC - Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 33,3x3mm. Zusammensetzung: 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPC5
Ausführung - sonstige
Breite - 33 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181559
Sonepar Artikelnummer
121171420
Hersteller Artikelnummer
NSYECPC5
Hersteller Typ
NSYECPC5
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPC5
Ausführung:
sonstige
Breite:
33 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


