SCHNEIDER ELECTRIC - Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 43x3mm. Zusammensetzung: 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPC6
Ausführung - sonstige
Breite - 43 mm
Höhe - 22 mm
Tiefe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181566
Sonepar Artikelnummer
121171421
Hersteller Artikelnummer
NSYECPC6
Hersteller Typ
NSYECPC6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPC6
Ausführung:
sonstige
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
43 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


