SCHNEIDER ELECTRIC - Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 70x3mm. Zusammensetzung: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPC9
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181573
Sonepar Artikelnummer
121171422
Hersteller Artikelnummer
NSYECPC9
Hersteller Typ
NSYECPC9
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPC9
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


