SCHNEIDER ELECTRIC - Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 98x3mm. Zusammensetzung: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPC15
Ausführung - sonstige
Breite - 98 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181535
Sonepar Artikelnummer
121171418
Hersteller Artikelnummer
NSYECPC15
Hersteller Typ
NSYECPC15
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPC15
Ausführung:
sonstige
Breite:
98 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
98 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.036 kg


