SCHNEIDER ELECTRIC - Anreihsatz für PLA-Gehäuse 1500x620 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA156G
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 18 mm
Höhe - 1352 mm
Tiefe - 541 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480772993
Sonepar Artikelnummer
121256798
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA156G
Hersteller Typ
NSYMUPLA156G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA156G
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
18 mm
Höhe:
1352 mm
Tiefe:
541 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.024 kg


