SCHNEIDER ELECTRIC - Anreihsatz Spacial SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMBK
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 210 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146428
Sonepar Artikelnummer
121256948
Hersteller Artikelnummer
NSYSMBK
Hersteller Typ
NSYSMBK
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMBK
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.682 kg


