SCHNEIDER ELECTRIC - Anreihvorrichtung f Install.Ver.PLA+NSYZNPLAxx auf 900mm-Sockel NSYZHPLA T320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAZ3PLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 270 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480194931
Sonepar Artikelnummer
121170994
Hersteller Artikelnummer
NSYAZ3PLA
Hersteller Typ
NSYAZ3PLA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAZ3PLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
270 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.084 kg


