Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss 20 A für BS-Sicherungen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss 20 A für BS-Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSB20CG5

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 20 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480005930

Sonepar Artikelnummer

120640277

Hersteller Artikelnummer

KSB20CG5

Hersteller Typ

KSB20CG5

Hersteller Artikel Nr.:

KSB20CG5

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

20 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

135 mm

Breite:

103 mm

Höhe:

165 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.666 kg

Canalis KSA Abgangsadapter 20A Sicherungsunterteil BS88 A1 Polarität: 3L + N + PE Sicherungen nicht enthalten

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie