Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss-Klemmen für 1 Kabel (3 Stk.), 1x 35-300mm²

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss-Klemmen für 1 Kabel (3 Stk.), 1x 35-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432479

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480019371

Sonepar Artikelnummer

120298147

Hersteller Artikelnummer

LV432479

Hersteller Typ

LV432479

Hersteller Artikel Nr.:

LV432479

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.359 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um blanke Aluminiumkabelverbinder für ComPact NSX 400/630 und EasyPact CVS 400/630. Diese Steckverbinder können 1 Kupfer- oder 1 Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 35 mm² bis 300 mm² aufnehmen. Die Steckverbinder werden direkt auf die Geräteklemmen aufgeschnappt oder durch Clips an Klemmenverlängerungen befestigt. Der Nennstrom beträgt 630 A. Sie werden als 3-teiliger Satz verkauft.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie