Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss-Klemmen für 2 Kabel (4 Stk.), 2x 35-240mm²

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss-Klemmen für 2 Kabel (4 Stk.), 2x 35-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432482

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019401

Sonepar Artikelnummer

120298149

Hersteller Artikelnummer

LV432482

Hersteller Typ

LV432482

Hersteller Artikel Nr.:

LV432482

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.158 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um blanke Aluminiumkabelverbinder für ComPact NSX 400/630 und EasyPact CVS 400/630. Diese Steckverbinder können 2 Kupfer- oder 2 Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 35 mm² bis 240 mm² aufnehmen. Die Steckverbinder werden direkt auf die Geräteklemmen aufgeschnappt oder durch Clips an Klemmenverlängerungen befestigt. Der Nennstrom beträgt 630 A. Sie werden als 4-teiliger Satz verkauft.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie