Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LC1G115-225, 4-polig, 35-45mm Abstand

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LC1G115-225, 4-polig, 35-45mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G4611

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481915702

Sonepar Artikelnummer

121168870

Hersteller Artikelnummer

LA9G4611

Hersteller Typ

LA9G4611

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G4611

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.363 kg

TeSys Anschluss Spreizsatz für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 115-225 für 35-45mm Klemmenabstand. Anschlussverlängerungen Bausatz 4 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Sie werden an die Schützklemmen geschraubt, um den Polabstand von 35 mm auf 45 mm zu erhöhen. Für Nennströme bis zu 225 A einsetzbar. RoHS/REACH-konform.