Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LC1G265-500, 4-polig, 45-70mm Abstand

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LC1G265-500, 4-polig, 45-70mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G4612

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481915726

Sonepar Artikelnummer

121168871

Hersteller Artikelnummer

LA9G4612

Hersteller Typ

LA9G4612

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G4612

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.969 kg

TeSys Anschluss Spreizsatz für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 265-500 für 45-70mm Klemmenabstand. Anschlussverlängerungen Bausatz 4 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Sie werden auf die Schützklemmen aufgeschraubt, um den Polabstand von 45mm auf 70mm zu erhöhen. Für Nennströme bis zu 500 A einsetzbar. RoHS/REACH-konform.