SCHNEIDER ELECTRIC - Anschluss Ti24-CEE Stecker (12 Stk.) 5-polig für freie Verdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XC2412
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480437274
Sonepar Artikelnummer
120332351
Hersteller Artikelnummer
A9XC2412
Hersteller Typ
A9XC2412
Hersteller Artikel Nr.:
A9XC2412
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
2.2 mm
Umgebungstemperatur:
0 .. 60 °C
Betriebstemperatur:
0 .. 65 °C
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Breite:
19.54 mm
Höhe:
7.8 mm
Tiefe:
22.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.040 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


