Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussadapter für Leistungsschütze TeSys Deca Advanced mit Bolzenanschluss, 2x 4 polige Abdeckung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussadapter für Leistungsschütze TeSys Deca Advanced mit Bolzenanschluss, 2x 4 polige Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAD911546

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487159247

Sonepar Artikelnummer

121375652

Hersteller Artikelnummer

LAD911546

Hersteller Typ

LAD911546

Hersteller Artikel Nr.:

LAD911546

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.404 kg

Adapter für Kabelschuhe und Stromschienen sind für die TeSys Deca Advanced-Schütze 4-polig 200A bestimmt. Sie eignen sich für die Verbindung von Kabelschuhen und Sammelschienen mit einer maximalen Größe von 5x25mm Sammelschienen. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis 70°C und können in Höhen von bis zu 3000 Metern ohne Derating eingesetzt werden. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und können ohne Leistungsminderung in Höhen bis zu 3000 m eingesetzt werden.