SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XBTZGJBOX
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864003191
Sonepar Artikelnummer
121174673
Hersteller Artikelnummer
XBTZGJBOX
Hersteller Typ
XBTZGJBOX
Hersteller Artikel Nr.:
XBTZGJBOX
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.184 kg
Anschlusskomponenten. Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH, das Bedienterminal XBT GH wird mit Hilfe des Kabels XBT ZGHLpp (separat zu bestellen) an dieAnschlussdose XBT ZGJBOX angeschlossen (Einzelheiten siehe obenstehend). Für jeden Anschlusspunkt des Bedienterminals XBT GH wird eine Anschlussdose benötigt. Verwendung Speziell für das Bedienterminal XBT GH ermöglicht die Anschlussdose 24 V c - Versorgung Bedienterminals XBT GH. Anschluss verschiedener Sicherheits-Ein-/Ausgängen, Anschluss serielle Multiprotokoll-Schnittstelle (SUB-D, 9-polig), Ethernet TCP/IP (RJ45). Kann auf 35 mm Schiene montiert werden.


