SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussdose Leitungsauslass bis 8mm JOY reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363024
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984189711
Sonepar Artikelnummer
121164659
Hersteller Artikelnummer
363024
Hersteller Typ
363024
Hersteller Artikel Nr.:
363024
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


