Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlüsse 4 x 240 mm² für Fupact ISFL 1250

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlüsse 4 x 240 mm² für Fupact ISFL 1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV480890

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1250 A

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485445175

Sonepar Artikelnummer

121169698

Hersteller Artikelnummer

LV480890

Hersteller Typ

LV480890

Hersteller Artikel Nr.:

LV480890

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

240 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1250 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.705 kg

Anschlüsse 4 x 240 mm² für Fupact ISFL 1250 - LV480890