SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusset für SPS, Modicon M171, Kabel mit Stecker, Modbus, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171ACB4ORS485
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752483
Sonepar Artikelnummer
121173044
Hersteller Artikelnummer
TM171ACB4ORS485
Hersteller Typ
TM171ACB4ORS485
Hersteller Artikel Nr.:
TM171ACB4ORS485
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
3
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.014 kg


