SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel, 4-polig, kompatibel mit Baureihe Harmony SSM2 Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSRAC200
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.081 mm²
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489757625
Sonepar Artikelnummer
121172948
Hersteller Artikelnummer
SSRAC200
Hersteller Typ
SSRAC200
Hersteller Artikel Nr.:
SSRAC200
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.081 mm²
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 105 °C
Nennspannung:
24 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Personenschutz PRCD:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.057 kg


