SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel - dig. Ausgang Twido an Telefast - 2 x HE10 - 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABFTE20SP100
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110393644
Sonepar Artikelnummer
121165555
Hersteller Artikelnummer
ABFTE20SP100
Hersteller Typ
ABFTE20SP100
Hersteller Artikel Nr.:
ABFTE20SP100
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


