Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel dig. E/A, 1m, für Twido-Modul

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel dig. E/A, 1m, für Twido-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABFT20E100

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110709919

Sonepar Artikelnummer

120569683

Hersteller Artikelnummer

ABFT20E100

Hersteller Typ

ABFT20E100

Hersteller Artikel Nr.:

ABFT20E100

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.086 kg

Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie