Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel dig. E/A, 2m, fürTwido-Modul

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel dig. E/A, 2m, fürTwido-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABFT20E200

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 2 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110709926

Sonepar Artikelnummer

121165551

Hersteller Artikelnummer

ABFT20E200

Hersteller Typ

ABFT20E200

Hersteller Artikel Nr.:

ABFT20E200

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

2 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.169 kg

SPS-Steuerung Verdrahtungssystem Telefast mit Modicon ABE7. Kabelsets. Anschlusskabel dig. E/A, 2 m, Kompatibilität TM221M32TK, TM221ME32TK, TM3DI16K, TM3DI32K, TM3DQ16TK, TM3DQ32TK, Anschlüsse 2x (20-polige-HE 10),Drahtstärke/CSA AWG 28 0,08 mm².