SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel für DC-Bus bei Altivar und Lexium, 18 cm, Set mit 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M7101R01
Funktion - SPS-SPS
Länge - 0.18 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480166778
Sonepar Artikelnummer
120251286
Hersteller Artikelnummer
VW3M7101R01
Hersteller Typ
VW3M7101R01
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M7101R01
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
0.18 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.141 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


