SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel, Modicon Premium 0,5m, für Klemmenblock ABE7H16R20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSXCDP053
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110647754
Sonepar Artikelnummer
121375953
Hersteller Artikelnummer
TSXCDP053
Hersteller Typ
TSXCDP053
Hersteller Artikel Nr.:
TSXCDP053
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.116 kg


