SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel, Modicon Premium, 5m, für Klemmenblock ABE7H16R20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSXCDP503
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110648614
Sonepar Artikelnummer
121375959
Hersteller Artikelnummer
TSXCDP503
Hersteller Typ
TSXCDP503
Hersteller Artikel Nr.:
TSXCDP503
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.730 kg


