Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel, Zelio Logic, für HMI STO

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskabel, Zelio Logic, für HMI STO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR2CBL09

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 2.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480388583

Sonepar Artikelnummer

120637863

Hersteller Artikelnummer

SR2CBL09

Hersteller Typ

SR2CBL09

Hersteller Artikel Nr.:

SR2CBL09

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

2.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

9

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.072 kg

Anschlusskabel für SPS-Steuerrelais Zelio Logic. Zur Verwendung mit Harmony STO HMI-Panel. Kabellänge: 2,5m.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie