Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskit Kabelschuh/Phasentrenner für NG125, 4 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlusskit Kabelschuh/Phasentrenner für NG125, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19093

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190936

Sonepar Artikelnummer

120247737

Hersteller Artikelnummer

19093

Hersteller Typ

19093

Hersteller Artikel Nr.:

19093

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.059 kg

Schraubvorrichtung für Kabelschuh für NG125. Isolationsspannung (Ui) 1000V, Anzugsdrehmoment 6Nm, geeignet für NG125 und Vigi NG125. Montage vor- oder nachgeschaltet. Anschlussnenngrößen 80 bis 125 A. Kupferklemmen- flexibles Kabel bis zu 35 mm², starres Kabel bis zu 50 mm². Schienen- 16 x 3 mm, 15 x 4 mm, 16 x 4 mm. VPE- 4 Stück pro Beutel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie