SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussklemmen, aufsteckbar 95mm², für ComPact INS100-160, 4 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28948
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - Direktschaltung
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430289487
Sonepar Artikelnummer
120248476
Hersteller Artikelnummer
28948
Hersteller Typ
28948
Hersteller Artikel Nr.:
28948
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
Direktschaltung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


