SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmodul CANopen/motion, 2Eingänge Source, STO, Stecker, Lexium 32i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M9103
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480610806
Sonepar Artikelnummer
121173709
Hersteller Artikelnummer
VW3M9103
Hersteller Typ
VW3M9103
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M9103
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
115 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.216 kg


