SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmodul EtherCAT/EtherNet, 4Eingänge 2Ausgänge Source, Klemmen, Lexium 32i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M9110
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Art des Digitalausgangs - Transistor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480610875
Sonepar Artikelnummer
121173715
Hersteller Artikelnummer
VW3M9110
Hersteller Typ
VW3M9110
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M9110
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
115 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.248 kg


