SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmodul EtherCAT/EtherNet, 4Eingänge 2Ausgänge Source, STO, Stecker, Lexium 32i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M9116
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481274212
Sonepar Artikelnummer
121173716
Hersteller Artikelnummer
VW3M9116
Hersteller Typ
VW3M9116
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M9116
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.220 kg


