Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmuttereinsatz für Sammelschienenanschluss, Typ M6, CE-Standard, 2er-Set

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmuttereinsatz für Sammelschienenanschluss, Typ M6, CE-Standard, 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S37426

  • Geeignet für - sonstige

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - Ja

  • Geeignet für Bandleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901988649

Sonepar Artikelnummer

121172863

Hersteller Artikelnummer

S37426

Hersteller Typ

S37426

Hersteller Artikel Nr.:

S37426

Geeignet für:

sonstige

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.039 kg

Anschlussmuttereinsatz für Sammelschienenanschluss, Typ M6, CE-Standard, 2er-Set - S37426